| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7075031 Herst.-Nr.: 646941 EAN/GTIN: 4250026808364 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung Hohe Form. Hochtransparent. Mit erhabener Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten, auf In' justiert. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 10 ml Teilung 0,2 ml Toleranz 0.20 ml Ø 15 mm Höhe 145 mm Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form hoch Art Graduierung Erhaben Norm DIN 12681 / ISO 6706 Material PP Farbe transparent Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,70* | € 3,32* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 1,80* | € 3,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,97* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,34* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|