Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, PP, Klasse B niedere Form, erhabene Skala, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-640941
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     640941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp niedrig 25 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, Klasse B niedere Form, erhabene Skala, 25 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,014 kg
Bauform:
niedrige Form
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,025 l
Genauigkeitsklasse:
B

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,77*
€ 3,44*
€ 18,90*
ab € 1,68*
€ 3,60*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 6,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.