| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274820 Herst.-Nr.: 640941 EAN/GTIN: 4250026807718 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, Klasse B, niedrige Form, erhabene Graduierung Niedrige Form, hochtransparent, mit erhabener Graduierung. Ringmarke an den Hauptpunkten, justiert auf "In". Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 25 ml Teilung 0,5 ml Toleranz 0.50 ml Ø 22 mm Höhe 122 mm Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form niedrig Art Graduierung Erhaben Material PP Farbe transparent Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, PP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,77* | € 3,47* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 1,68* | € 3,63* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,44* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|