Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnergyOne netzbetr. Fasspumpe m.Auslaufbogen, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-59002050
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5900-2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Die netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne, mit einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit von Akkuladung. Eine Pumpe, maximale Möglichkeiten. Die Bürkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermöglichen schnelles, flexibles und komfortables Abfüllen, wann und wo immer Sie wünschen. Die Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet: AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel für den direkten Stromanschluss. Das Einzigartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar! Der Akku oder das Netzteil sind über einen Clip-Verschluss abnehmbar und können schnell und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrieben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehör reduzieren Sie zudem die Ladepausen. Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden. AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Mengen Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können. Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden. Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhältlich. Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE und Hastelloy C gefertigt, für hervorragende chemische Beständigkeit. Dadurch sind sie auch für das Abfüllen von Säuren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur chemischen Beständigkeit beachten! Stromversorgung über Netzteil 230 V, internationale Steckeradapter im Lieferumfang enthalten Wahlweise mit Netzteil oder mit als Zubehör erhältlichem Akku einsetzbar Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und festem Auslaufbogen Einzigartiges Hybrid-System – Akku und Netzteil austauschbar Antriebseinheit leicht abkoppelbar TouchPanel für präzise Durchflussregulierung Sehr gute Restentleerung und Förderleistung Ein Antrieb für mehrere Pumpwerke Hervorragende chemische Beständigkeit Nicht im EX-Bereich verwenden!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,0915 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 401,05*
€ 454,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,92*
€ 454,99*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,09*
€ 493,38*
Frei Haus
ab € 454,20*
€ 565,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 507,67*
€ 569,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,45*
€ 668,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 507,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5900-3010
ab € 114,91*
Zubehör
Bürkle
5900-3030
ab € 214,05*
Zubehör
Bürkle
5900-3040
ab € 20,30*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,39*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,70*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,92*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,01*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 37,96*
Zubehör
Bürkle
5900-3015
ab € 63,28*
Zubehör
Bürkle
5900-3020
ab € 130,49*
Zubehör
Bürkle
5900-3050
ab € 133,51*
Zubehör
Bürkle
8535-0034
ab € 3,83*
Zubehör
Bürkle
5900-3045
ab € 71,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.