| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235006800 Herst.-Nr.: 523-50068-00 EAN/GTIN: 4255661403875 |
| |
|
| | |
| Das Paket beinhaltet: Pumpe Hei-FLOW Core 600 Pumpenkopf SP standard 2,5 je 1 m Tygon ® - und Silikonschlauch (Ø innen 6,4 mm) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | PD Plug & Play 5006 SP standard | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 9,660 kg | Nettogewicht: | 8,320 kg | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.137,89* | € 2.295,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.234,05* | € 2.403,86* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.912,67* | € 3.083,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|