Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peristaltic Pumpenantrieb PD 5006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peristaltic Pumpenantrieb PD 5006
Peristaltic Pumpenantrieb PD 5006
Artikel-Nr.:
     163-9829241
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-50060-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpenantrieb Hei-FLOW Core 600
Förderpumpe für Standardanwendungen. Die Fördergeschwindigkeit ist analog einstellbar, wobei die Drehzahl auch unter schwankenden Lastwechseln konstant gehalten wird.


-Förderrichtung umkehrbar
-Für die Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb wird der Motor bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet, um eine Überhitzung auszuschließen
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern


Die Förderleistung ist abhängig vom verwendeten Pumpenkopf. Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Nur zum Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen geeignet.

Typ Hei-FLOW Core 600
Min. Drehzahl 50,0 1/min
Max. Drehzahl 600 1/min
Drehzahl 50 ... 600 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±2 %
Min. Förderleistung 4,0000 ml/min
Max. Förderleistung 4151 ml/min
Förderleistung 4 ... 4151 ml/min
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,1 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, peristaltikpumpe heidolph, laborschlauchpumpe, Pumpe,Antrieb, Pumpen,Antriebe, Pumpe,Köpfe, Pumpen,Köpfe, Pumpe,Zahnrad, Pumpen,Zahnrad, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.756,21*
€ 2.619,22*
Frei Haus
ab € 2.426,21*
€ 2.624,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,22*
€ 3.116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.588,29*
€ 3.080,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.495,35*
€ 2.969,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,99*
€ 2.616,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.979,08*
€ 2.355,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,35*
€ 2.322,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.756,21*
€ 2.089,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
527-11300-00
ab € 384,61*
Sonstiges
Heidolph
527-11100-00
ab € 381,00*
Sonstiges
Heidolph
523-43030-00
ab € 302,00*
Sonstiges
Heidolph
523-45110-00
ab € 739,42*
Sonstiges
Heidolph
523-43010-00
ab € 301,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.