Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpen-Set Hei-FLOW Core 600 Silver 2 Paket | Typ: Hei-FLOW Core 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchpumpen-Set Hei-FLOW Core 600 Silver 2 Paket | Typ: Hei-FLOW Core 600
Schlauchpumpen-Set Hei-FLOW Core 600 Silver 2 Paket | Typ: Hei-FLOW Core 600
Artikel-Nr.:
     163-6239369
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-50068-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchpumpen-Set Hei-FLOW Core 600 Silver 2 Paket
Förderpumpe für Standardanwendungen. Die Fördergeschwindigkeit ist analog einstellbar, wobei die Drehzahl auch unter schwankenden Lastwechseln konstant gehalten wird.


-Förderrichtung umkehrbar
-Für die Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb wird der Motor bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet, um eine Überhitzung auszuschließen
-Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern


Die Förderleistung ist abhängig vom verwendeten Pumpenkopf. Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Lieferumfang: Pumpenantrieb, Pumpenkopf SP standard 2,5, 1 m Silikonschlauch (Ø innen 6,4 mm), 1 m Tygon®-Schlauch (Ø innen 6,4 mm)

Typ Hei-FLOW Core 600
Min. Drehzahl 50,0 1/min
Max. Drehzahl 600 1/min
Drehzahl 50 ... 600 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±2 %
Breite 166 mm
Tiefe 256 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm
Gewicht 7,1 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.137,63*
€ 2.298,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.242,40*
€ 2.407,19*
Frei Haus
ab € 2.907,82*
€ 3.086,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,19*
€ 2.864,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,16*
€ 2.813,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,91*
€ 2.727,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,83*
€ 2.684,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,40*
€ 2.668,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
523-50060-00
ab € 1.756,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.