| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4665511 Herst.-Nr.: 4665511 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterican® Intramuskulär/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 19 x 2'' / Ø 1,10 x 50 mm - Spenderkarton zu 100 STück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0018 kg | Bruttogewicht: | 0,0018 kg | Durchmesser: | 1,1 mm | Länge: | 50 mm | Reg. Markenzeichen: | Sterican ® | Ursprungsland: | Malaysia |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,01* | € 6,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 6,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,44* | € 7,58* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,25* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|