| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6070029 Herst.-Nr.: 4665511 EAN/GTIN: 4022495052568 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Spezial-Facetten-Langschliff -Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz -Aus Polypropylen -Farbcodiert nach ISO 6009 -Packung zu 100 Stück
Gauge 19 x 2" Farbe beige Länge 50 mm Material Edelstahl Norm ISO 6009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, b.braun kanüle 1,1 x 50, einmalkanüle, einmalkanülen bbraun, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,03* | € 6,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 7,22* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,48* | € 7,61* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,26* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|