Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® zur Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 19 x 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4657799
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican® zur Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 19 x 1 ½'' Ø 1,10 x 40 mm - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001594 kg
Bruttogewicht:
0,001594 kg
Durchmesser:
1,1 mm
Länge:
40 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 4,36*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,02*
€ 6,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,72*
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 7,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,28*
€ 11,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,591
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC862R
ab € 31,14*
Sonstiges
Servoprax
G1 2037
ab € 97,17*
Sonstiges
B. Braun
9082204
ab € 13,72*
Sonstiges
Unigloves
3802
ab € 3,73*
Sonstiges
ekamed
20281206
ab € 22,66*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 249,49*
Sonstiges
Servoprax
I8 1306
ab € 6,07*
Sonstiges
Meditrade
1251L
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.