Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® zur Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 20 x 1''


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4657500
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican® zur Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 20 x 1'' / Ø 0,90 x 25 mm - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Nettogewicht:
0,0014 kg
Bruttogewicht:
0,0014 kg
Durchmesser:
0,9 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 14,90*
ab € 3,48*
€ 6,30*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,81*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 7,29*
€ 11,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.