| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11563-03 Herst.-Nr.: 4657500 EAN/GTIN: 4022495056863 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Blutentnahmekanüle
20G 0,9x 25mm
(100 Stck)
Produktbeschreibung:
Die Sterican Blutentnahmekanülen von B.Braun sind durch eine feine Silikonbeschichtung perfekt für eine schmerzarme Blutentnahme geeignet.
Produktdaten:
Sterican Blutentnahmekanülen
Nach ISO 7864 und DIN 13097
Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl mit besonders glatter Oberfläche
Feine Silikonbeschichtung
Spezial-Facetten-Langschliff
Schmerzarme Injektion
Transparenter Luer-Kunststoff-Ansatz
Farbcodiert nach ISO 6009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, bbraun kanülen 0,60 x 25, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, sterican blutentnahmeknaüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braun kanülen, sterican kanülen, braunülen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 3,48* | € 6,30* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 7,81* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,29* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|