Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschaufel, PP, weiß, Länge 200 mm, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-39694
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     39694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Messschaufel
Abwiegeschaufel
Messschaufel, PP, weiß, Länge 200 mm, 100 ml
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nennvolumen:
0,1 l
Länge:
200 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wiegeschaufel, abwiegeschaufel kunststoff, abwiegeschaufel, messschaufel pp, Schaufel (sonstige)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 12,95*
ab € 1,11*
€ 1,96*
1
€ 18,90*
ab € 1,16*
€ 2,04*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 1,29167*
€ 2,12167*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,00*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.