Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meß-Schaufel 100 ml PP weiß 200 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meß-Schaufel 100 ml PP weiß 200 mm lang
Meß-Schaufel 100 ml PP weiß 200 mm lang
Artikel-Nr.:
     163-9201059
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     39694
EAN/GTIN:
     4250026800467
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Messschaufel
Abwiegeschaufel
Messschaufel, PP
Auch als Wägeschaufel geeignet. Mit präzise geformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff. Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 100 ml
Gesamtlänge 200 mm
Farbe weiß
Material PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiegeschaufel, messschaufel pp 100ml, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, Mess,Schaufeln, Schaufeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,11*
€ 1,91*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,16*
€ 1,99*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 1,29167*
€ 2,06167*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,97*
1
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.