| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14485-06 Herst.-Nr.: VIT 39694 EAN/GTIN: 4250026800467 |
| |
|
| | |
| VITLAB
Messschaufel, PP, weiß
Länge 200 mm, 100 ml
(1 Stck.)
auch als Wägeschaufel geeignet, mit präzise geformter Füllkante und stabilem Griff, gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs, lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiegeschaufel, messschaufel pp 100ml, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, messschaufel, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, vitlab messschaufel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 1,12* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,17* | € 2,00* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,30167* | € 2,09167* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,98* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,54* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|