Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, Kl. A, DE-M/ChZ 50 ml: 1 ml, PMP, blaue Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-35128
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     35128
EAN/GTIN:
     4033378235626
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
brand meßzylinder 50:1ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 50 ml : 1 ml, PMP, blaue Graduierung, DE-M
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,05 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,0526 kg
Verpackungsvolumen:
0,00117 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,078 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,24*
€ 11,20*
1
€ 18,90*
ab € 7,63*
€ 12,12*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 14,10*
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 17,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
35138
ab € 9,765*
Sonstiges
Brand
35148
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.