| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9274794 Herst.-Nr.: 35148 EAN/GTIN: 4033378235701 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PMP, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Glasklar. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Die Messzylinder Klasse A zeichnen sich durch eine sehr geringe Streuung der Messwerte aus. Die Klasse A Toleranzen wurden auch nach 20 mal waschen und 10 mal autoklavieren eingehalten. (DIN 12681 fordert: 10 mal waschen und 3 mal autoklavieren). Geliefert mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich. Das Chargenzertifikat sowie Einzelzertifikate finden Sie auch auf der Webseite des Herstellers als Download.
-DIN 12681 und ISO 6706 -DE-M gekennzeichnet -Mit blau gedruckter Graduierung und Beschriftung
Nennvolumen 250 ml Teilung 2,0 ml Toleranz 1 ± ml Höhe 315 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN 12681, ISO 6706 Material PMP Farbe glasklar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PMP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 14,98* | € 21,54* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 15,83* | € 22,81* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 19,39* | € 27,25* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,15* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|