Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 347-06, OIML-Klasse M1, Nennwert 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34706
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-06
EAN/GTIN:
     4045761008700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML); Für die Eichung wird ein Etui benötigt. Bitte bestellen Sie dies bei Einzelgewichten zusätzlich mit.;
Weitere Informationen:
Nenngewicht:
0,05 kg
Material:
Edelstahl
Gewichtsklasse:
M1
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,029 m
Verpackungsbreite:
0,018 m
Verpackungstiefe:
0,018 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht kern m1, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,40*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,30*
€ 18,43*
€ 18,90*
ab € 11,37*
€ 19,43*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 17,81*
€ 24,54*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-636
ab € 14,12*
Zubehör
Kern
337-060-200
ab € 16,67*
Zubehör
Kern
347-050-400
ab € 1,37*
Zubehör
Kern
347-070-400
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.