Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht M1 50g Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfgewicht M1 50g Edelstahl
Prüfgewicht M1 50g Edelstahl
Artikel-Nr.:
     133-34706
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-06
EAN/GTIN:
     4045761008700
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
M1 50 g Prüfgewicht Knopf, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht
Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Material: Edelstahl
OIML Klasse: M1 Nennwert: 50 g
Toleranz ±: 3 mg
Nettogewicht: 50 g

Größe: 24 mm x 24 mm x 51 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht kern m1, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, Justiergewicht, Kalibriergewicht, Wägegewicht, OIML-Gewicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,52*
€ 8,50*
ab € 13,38*
€ 18,55*
€ 18,90*
ab € 11,39*
€ 19,51*
Lager 133
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 17,69*
€ 24,48*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-636
ab € 14,12*
Zubehör
Kern
337-060-200
ab € 16,58*
Zubehör
Kern
347-050-400
ab € 1,37*
Zubehör
Kern
347-070-400
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.