Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420029050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342002-9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 15 ml
enghalsflasche
Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril, auf Tablett eingeschweißt Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss können Sie viele Verpackungsanwendungen mit kleinem Volumen durchführen. Fassungsvermögen: 15 ml (0.5 oz.) Kapazität (metrisch): 15 ml Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 896 Anzahl pro Packung: 112 Typ: Diagnostik-Flasche Verschlussfarbe: Weiß Halsausführung: 20 bis 415 mm Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert: Steril 10-6 SAL-, RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Durchmesser (metrisch): 25 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,28 in. Höhe (metrisch): 58 mm Öffnung: Eng Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 896
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,015 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,510 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 93,32*
Lager 340
8
Frei Haus
ab € 80,57056*
€ 93,56032*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 93,56032*
€ 111,33678
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 93,2904*
€ 111,01558
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 88,99072*
€ 105,89896
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 84,6608*
€ 100,74635
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 80,57056*
€ 95,87897
pro Paket
1 Paket enthält 112 Stück (ab € 0,71938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 748,48256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.