Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 15 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 15 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 15 ml
Artikel-Nr.:
     163-6256407
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342002-9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 15 ml
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, PE-HD, mit Verschluss, PP
Naturfarben, mit weißem Polypropylen-Verschluss. Gute chemische Beständigkeit, auslaufsicher und vorsterilisiert. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.

Nennvolumen 15 ml
Ø 25,0 mm
Höhe 58,0 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen, Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 92,52*
8
Frei Haus
ab € 80,47088*
€ 92,76064*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
1 Paket enthält 112 Stück (ab € 0,58331* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 740,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.