Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFEschlauch Innendurchmesser: 6 mm Außendurchmesser: 8 mm Wandstärke: 1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3400608
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3400608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
PTFEschlauch Innendurchmesser: 6 mm Außendurchmesser: 8 mm Wandstärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,04815 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,358* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,79*
€ 67,5801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.