Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFEschlauch Innendurchmesser: 5 mm Außendurchmesser: 7 mm Wandstärke: 1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3400507
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3400507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
PTFEschlauch Innendurchmesser: 5 mm Außendurchmesser: 7 mm Wandstärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,04059 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,882* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,82*
€ 87,8458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,25*
€ 83,5975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.