Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzyl. hohe F. BLAUBRAND-ETERNA A DE-M 2000 ml:20 ml, Boro 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32764
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32764
EAN/GTIN:
     4033378232472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hohe form 2000:20 ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 2.000 ml : 20 ml, Boro 3.3
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
20ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,9333 kg
Verpackungsvolumen:
0,01326 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,52 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 76,33*
€ 90,46*
€ 6,49*
ab € 73,55*
€ 106,53*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 114,93*
€ 135,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.