| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7018466 Herst.-Nr.: 32764 EAN/GTIN: 4033378232472 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, braun graduiert Alle BLAUBRAND® Messzylinder werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
-BLAUBRAND® ETERNA -DIN EN ISO 4788 -DE-M gekennzeichnet -Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA Diffusionsfarbe -Justiert auf IN -Hauptpunkte-Ringteilung -Mit Ausguss und Sechskantfuß
Nennvolumen 2000 ml Teilung 20,0 ml Toleranz 10 ml Höhe 505 mm Form hoch Farbe Graduierung braun Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 76,50* | € 90,35* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 73,71* | € 106,67* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 115,11* | € 135,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|