Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzyl. hohe F. BLAUBRAND-ETERNA A DE-M 10 ml: 0,2 ml, Boro 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32708
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32708
EAN/GTIN:
     4033378232342
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml hohe form borosi...
messzylinder 10 ml
Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 10 ml : 0,2 ml, Boro 3.3
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
0,2 ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,01 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,0641 kg
Verpackungsvolumen:
0,0004884 m³
Verpackungshöhe:
0,048 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungstiefe:
0,055 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,20*
€ 10,64*
2
€ 18,90*
ab € 6,92*
€ 12,24*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 10,85*
€ 15,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.