| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7018459 Herst.-Nr.: 32708 EAN/GTIN: 4033378232342 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, braun graduiert Alle BLAUBRAND® Messzylinder werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
-BLAUBRAND® ETERNA -DIN EN ISO 4788 -DE-M gekennzeichnet -Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA Diffusionsfarbe -Justiert auf IN -Hauptpunkte-Ringteilung -Mit Ausguss und Sechskantfuß
Nennvolumen 10 ml Teilung 0,2 ml Toleranz 0.10 ml Höhe 140 mm Form hoch Farbe Graduierung braun Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 7,20* | € 10,23* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 18,90* | ab € 6,92* | € 12,08* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,85* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|