Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch Innendurchmesser: 8 mm Außendurchmesser: 12 mm Wandstärke: 2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3200812
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 8 mm Außendurchmesser: 12 mm Wandstärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,1304 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Wanddicke:
2 mm
Bruttogewicht:
0,116 kg
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 22,031*
€ 25,521*
1
€ 14,90*
ab € 23,55*
€ 42,38*
Lager 340
25
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 53,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 53,39*
€ 63,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,13*
€ 56,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.334,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.