PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem Kunststof...
Dreiwege-Hähne, PTFE -Hahnknebel aus PP -Mit angeformten Schlaucholiven -Gute Chemikalienbeständigkeit Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm Ø Schlauch innen 8 mm Bohrung 4,0 mm Anzahl Anschlüsse 3 Farbe we...
Einweg-Hähne, PTFE -Hahnknebel aus PP -Mit angeformten Schlaucholiven -Gute Chemikalienbeständigkeit Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm Ø Schlauch innen 8 mm Bohrung 4,0 mm Anzahl Anschlüsse 2 Farbe weiß...
Tygon®-Schläuche 8,0x12,7x2,4mm Typ 3350, Shore 50, -81...+200°C VE=15 mtr 1 VE = 1 MeterØ innen: 8,0 mm Ø außen: 12.8 mm Wandstärke: 2.4 mm Shore-Härte: 50 A Min. Temperaturbeständigkeit: -80 °C M...