Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage SKX6201 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253079
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253079
EAN/GTIN:
     6971629530220
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
portable Waage
Plattform 170x140mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, LCD-Anzeige Portable Präzisionswaagen perfekt für den Einsatz im Klassenzimmer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
6,2 kg
Produkttyp:
SKX6201
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Breite:
170 mm
Waagschalen Tiefe:
140 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,64 kg
Nettogewicht:
1,24 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 361,96*
€ 462,68*
Lager 340
Frei Haus
ab € 418,12*
€ 481,61*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 379,61*
€ 484,39*
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 486,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,79*
€ 567,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,52*
€ 531,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 418,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.