Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portable Waage Scout® SKX6201 6200 g/0,1 g LCD-Display Plattform 170x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.281 350
6.281 350
6.281 354
Artikel-Nr.:
     163-6281353
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
portable Waage
Die OHAUS Scout mit grossem hinterleuchtetem LCD-Display ist die ideale Waage für Schulungsanwendungen. Sie verfügt über einen erstklassigen Überlastschutz für anspruchsvolle Schulungsanwendungen. Zu den Merkmalen zählen schnellere Einschwingzeiten, höhere Höchstlast, mehrere Anschlussmöglichkeiten und ein stapelbarer Aufbau. Dadurch ist die Scout die beste Waage für Ausbildung, Schule und Universität der nächsten Generation.

Anwendungsbereiche
Wägen, Dichtebestimmung, Molgewichtbestimmung

Anzeige
Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung

Netzanschluss
Netz- oder Batteriebetrieb (keine Batterien inkl., Netzadapter im Lieferumfang enthalten) mit Anzeige bei niedrigem Batteriestand und programmierbarer autom. Abschaltung

Kommunikation
RS232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth™ (als Zubehör erhältlich)

Konstruktion
ABS-Gehäuse, Edelstahlwaagschale, ABS-Windschutz (nur 1-mg-Modell), Unterflurwägehaken, Transportsicherung, manuelle Kalibriersperre, Sicherheitsschlitz

Ausstattung
Stabilitätsanzeige, Stapelbarkeit mit integrierter Abdeckung für Lagerung (nur 1mg-Modell), mechanischer und softwarebasierter Über-/Unterlastschutz, Batterieladeanzeige, automatisches Abschalten und Tarieren, Justiergewichte bei Modellen bis 620 g
Typ: SKX6201
Max. Last: 6200 g
Ablesbarkeit: 0,1 g
Wägefläche (BxT): 170 x 140 mm
Breite: 202 mm
Tiefe: 224 mm
Höhe: 54 mm
Abmessungen (BxTxH): 202 x 224 x 54 mm
Gewicht: 1,0 kg
Art Hilfsenergie: Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 0,1g, plattformwaage, ohaus präzisionswaage, Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, einmalsieb, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 366,23*
€ 466,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,01*
€ 483,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 385,77*
€ 490,19*
Frei Haus
ab € 466,72*
€ 531,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,19*
€ 583,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 385,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.