| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30064202 Herst.-Nr.: 30064202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Modi Statistiken und Summieren und die Echtzeituhr ergänzen die Anwendungsmodi der OHAUS-Waagen und bieten eine Funktionalität, die die Datenerfassung unterstützt. Der SF40A sorgt für Effizienz bei den Wäge- und Aufzeichnungsprozessen. Die Einrichtung und Verwendung des Druckers erfolgt schnell und einfach dank einer RS232-Schnittstelle und einer PC-Konfigurationssoftware. Der SF40A kann in 13 verschiedenen Sprachen drucken. Damit kann er sich der Sprache des angeschlossenen Geräts anpassen und er ist universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,41 kg | Nettogewicht: | 1,89 kg | Verpackungsvolumen: | 0,009 m³ | Verpackungshöhe: | 0,150 m | Verpackungsbreite: | 0,210 m | Verpackungstiefe: | 0,280 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 505,63* | € 638,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,14* | € 667,63* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,10* | € 745,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 659,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|