Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labeldrucker, T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30057588
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30057588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Designsoftware bietet Ihnen bei der Etikettengestaltung maximale Flexibilität. Der T4 unterstützt das Drucken von Text, Bildern und Barcodes und gestattet eine Etikettengestaltung nach Kundenwunsch. Die mehrsprachige Grafikanzeige zeigt Informationen zu Einstellungen und zum Status des Druckers sowie Daten, die per Keyboard oder mit dem angeschlossenen Barcode-Scanner eingegeben werden, klar an. Der T4 ist mit OHAUS-Produkten mit RS232-Schnittstelle kompatibel und kann zusätzlich zum Datum und der Uhrzeit auch Daten und Ergebnisse ausdrucken, die von Ihrer OHAUS-Waage erfasst werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,28 kg
Nettogewicht:
4,28 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³
Verpackungshöhe:
0,250 m
Verpackungsbreite:
0,270 m
Verpackungstiefe:
0,400 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,87*
€ 1.376,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,64*
€ 1.366,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,95*
€ 1.326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,18*
€ 1.302,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,05*
€ 1.273,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.