Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadeldrucker, SF40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30045641
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30045641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Die Modi Statistiken und Summieren und die Echtzeituhr ergänzen die Anwendungsmodi der OHAUS-Waagen und bieten eine Funktionalität, die die Datenerfassung unterstützt. Der SF40A sorgt für Effizienz bei den Wäge- und Aufzeichnungsprozessen. Die Einrichtung und Verwendung des Druckers erfolgt schnell und einfach dank einer RS232-Schnittstelle und einer PC-Konfigurationssoftware. Der SF40A kann in 13 verschiedenen Sprachen drucken. Damit kann er sich der Sprache des angeschlossenen Geräts anpassen und er ist universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,95 kg
Nettogewicht:
1,44 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,210 m
Verpackungstiefe:
0,260 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dot matrix drucker, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,18*
€ 878,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,93*
€ 868,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,14*
€ 847,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,46*
€ 828,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,83*
€ 785,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.