| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292402807 Herst.-Nr.: 292402807 EAN/GTIN: 4032051063792 |
| |
|
| | |
| DURAN® GL 45 Hochtemperatur-Schraubverschluss (PBT, rot), mit PTFE-beschichteter, peroxidvernetzter Silikon-Dichtung Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung (peroxidisch vernetztes Silikon). Chemisch beständiger als PP-Verschluss. Ein passender Ausgießring aus rotem ETFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PBT, PTFE, ETFE, Silikon, Glasfaser Vollständig autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung Kappenauskleidung bildet einen dichten Verschluss mit der Flasche Peroxidvernetztes Silikon Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und Schraubverschlüsse mit Erstöffnungsgarantie Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Geeignet für die Trockenhitzesterilisation, Anwendungen unter Druck, Lagerung von korrosiven Reagenzien, Chemische und thermische Reaktionen, Langzeitlagerung / Archivierung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Transport und Versand Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Farbe: | Rot | Gewinde: | GL 45 | Material: | Polybutylenterephthalat (PBT) | Verpackungsvolumen: | 0,002028m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,038 kg | Nettogewicht: | 0,036 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 5,92* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,623* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,26* | € 8,82* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,62* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|