| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9209045 Herst.-Nr.: 292402807 EAN/GTIN: 4032051063792 |
| |
|
| | |
| Schraubverschluss, PBT Rot. DIN-Gewinde. Mit PTFE-beschichteter Silikondichtung. Beständig bis max. 180°C. Autoklavierbar.
Gewinde GL 45 Verschlussdichtung Silikon, PTFE beschichtet Farbe rot Material PBT Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C Temperaturbeständigkeit 180 °C Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, duran gl 45 schraubverschluss, hochtemperatur-silikon, schraubkappe rot, Schraubverschlüsse,Kappen, Verschluss,Kappen, GL,Schraubkappen, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, slicon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 5,93* | € 8,35* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,12* | € 8,613* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,27* | € 8,82* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,62* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|