| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286339406 Herst.-Nr.: 286339406 EAN/GTIN: 4032051052499 |
| |
|
| | |
| KECK™ Schraubverschluss für Adapter KA, RD 14 Die Schraubkappe als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist für die beiden Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Flachdichtung EPDM 12 mm Die Schraubkappe für KECK™ Adapter KA ist für die Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich Anwendung: Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Farbe: | Rot | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 2,1122* | € 2,4522* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,65* | € 3,78* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,50* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|