Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Keck-Adapter KA 14 | Typ: Gewindekappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Keck-Adapter KA 14 | Typ: Gewindekappe
Zubehör für Keck-Adapter KA 14 | Typ: Gewindekappe
Artikel-Nr.:
     163-9208942
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286339406
EAN/GTIN:
     4032051052499
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Zubehör für Keck-Adapter KA 14

Typ Gewindekappe
Für Glasgewinde RD 14
Farbe rot
  • Keck™-Schlauchteil für Adapter KA, mit flacher EPDM-Dichtung, Schlauchanschluss 9 mm
  • Keck™ Schraubkappe für Adapter KA erhältlich für Gewinde GL 14 und RD 14. Mit Flachdichtung EPDM 12 mm
  • Der Klemmring ist eine Komponente und somit ein Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive auf Kunststoffolive
Typ: Gewindekappe
Für: Glasgewinde RD 14
Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubverschluss gl14 duran, gl gewindeadapter, schraubkappe rot, Keck,Adapter, Schlauch,Verbinder, Schlauchschläuche,Verbinder, Oliven
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 2,1222*
€ 2,4722*
Lager 163
100
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,81*
1
€ 8,50*
ab € 3,51*
€ 6,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 381,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.