| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286338401 Herst.-Nr.: 286338401 EAN/GTIN: 4032051052437 |
| |
|
| | |
| KECK™ Schlauchklemme, PBT, KT, Rohr AD 14 mm Mit nur einem Finger lassen sich Durchflussmengen in Schläuchen mit KECK™ Schlauchklemmen stufenlos regulieren. Die Klemmen sind für die verschiedenen Schlauchdurchmesser farblich entsprechend unterschiedlich ausgeführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Stufenlose Regulation von Durchflussmengen Handhabung mit einer Hand möglich Farbkodierung der Klemmen entsprechend der verschiedenen Schlauchdurchmesser Anwendung: Stufenlose Regulieren von Durchflussmengen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,017 kg | Nettogewicht: | 0,017 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,67* | € 6,96* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,83* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|