| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286058109 Herst.-Nr.: 286058109 EAN/GTIN: 4032051044920 |
| |
|
| | |
| Durchgangventilhahn ''GU'', Durchgang 0 - 4 mm Ventilhähne ''GU'' haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. ''GU'' Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durchgangsventilhahn als günstige Alternative Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN® Glas und PTFE in Berührung Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen, Ideal zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,049 kg | Nettogewicht: | 0,033 kg | Ursprungsland: | Portugal |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 19,032* | € 22,152* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 19,95* | € 27,27* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,97* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|