Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangventilhahn, PRODURAN®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286056408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286056408
EAN/GTIN:
     4032051044821
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Durchgangsventilhähne
Eckventilhahn
Durchgangventilhahn ''PRODURAN® '', Durchgang 0 - 10 mm Die PRODURAN® Durchgangsventilhähne haben eine durch ein Feingewinde in der Höhe regelbare Spindel, was feinstes Einstellen der Ventilöffnung ermöglicht. In Kombination mit den starkwandigen Ansätzen ist der PRODURAN® Ventilhahn von DWK Life Sciences hochvakuumgeeignet. Das Verbundsystem aus DURAN® Glas, Metall und Kunststoffen führt dazu, dass die durch das Ventil strömenden Medien lediglich mit DURAN® Glas und PTFE in Berührung kommen und erlaubt dadurch fettfreies Arbeiten. Der Aufbau des Ventils macht es handlich, leicht zu lösen und zu demontieren. Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahnes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durchgangsventil mit Spindel und integriertem Feingewinde ermöglicht ein feinstes Einstellen der Ventilöffnung Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN® Glas und PTFE in Berührung Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Ideal zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten , Durch die starkwandigen Ansätzen hochvakuumgeeignet, für den Verbau in Glasapparaturen für Vakuumanwendungen z.B. für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) geeignet
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
PRODURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,173 kg
Nettogewicht:
0,159 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn, durchgangsventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 91,67*
€ 109,75*
€ 6,49*
ab € 85,83*
€ 114,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 119,20*
€ 138,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.