| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286056202 Herst.-Nr.: 286056202 EAN/GTIN: 4032051044814 |
| |
|
| | |
| Durchgangventilhahn ''PRODURAN® '', Durchgang 0 - 6 mm Die PRODURAN® Durchgangsventilhähne haben eine durch ein Feingewinde in der Höhe regelbare Spindel, was feinstes Einstellen der Ventilöffnung ermöglicht. In Kombination mit den starkwandigen Ansätzen ist der PRODURAN® Ventilhahn von DWK Life Sciences hochvakuumgeeignet. Das Verbundsystem aus DURAN® Glas, Metall und Kunststoffen führt dazu, dass die durch das Ventil strömenden Medien lediglich mit DURAN® Glas und PTFE in Berührung kommen und erlaubt dadurch fettfreies Arbeiten. Der Aufbau des Ventils macht es handlich, leicht zu lösen und zu demontieren. Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahnes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durchgangsventil mit Spindel und integriertem Feingewinde ermöglicht ein feinstes Einstellen der Ventilöffnung Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN® Glas und PTFE in Berührung Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Ideal zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten , Durch die starkwandigen Ansätzen hochvakuumgeeignet, für den Verbau in Glasapparaturen für Vakuumanwendungen z.B. für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) geeignet Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | PRODURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,072 kg | Nettogewicht: | 0,041 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 55,14* | € 68,99* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 52,05* | € 70,92* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,83* | € 86,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|