Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIDERSTANDSTHERMOMETER W 5791 NN HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285105308
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285105308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
PT1000
Widerstandsthermometer
Mikro-Widerstandsthermometer W 5791 NN HT, Edelstahlschaft (V4A), Sensor Pt 1000, 1 m Festkabel mit 2 x 4-mm-Bananenstecker, Länge 170 mm, 4 mm Ø, -30...+200 °C
Weitere Informationen:
Temperatursensor Typ:
PT-1000
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,093 kg
Nettogewicht:
0,093 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Endodontie Sonde, Endosonde, Zahnsonde, pt1000, Fühler (Thermometer, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 179,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.