| |
|
| Artikel-Nr.: 340-277380 Herst.-Nr.: 277380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • DIN EN 166 1 – FT • mit getönter Sichtscheibe, auch für den Freizeitbereich • bewährtes Styling • Anpassung an jede Kopfform • hervorragendes Gesichtsfeld • sehr guter Seitenschutz • kratzfest und antibeschlag Sichtscheibe (super anti-fog, super anti-scratch) • 99,99% UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie • einstellbare Bügellänge (4 Positionen) Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | Ja | Bügel einstellbar: | Ja | Ursprungsland: | Italien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 5,82* | € 8,38* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,16* | € 9,53* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,22* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|