Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80®Laborflasche, doppelwandig (ummantelt), Weithals, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242564451
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242564451
EAN/GTIN:
     4032051321021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
GL-Schraubverschlusskappe
Schraubkappe GL
Schraubverschluss GL
DURAN® GLS 80® Doppelwandige Laborflasche, Weithals, klar, mit Schraubverschluss und Ausgießring, PP, blau, 500 ml Die doppelwandige DURAN®-Weithalsflasche GLS 80® verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation. Es können warme oder kalte Flüssigkeiten durch die Ummantelung zirkulieren, um die Temperatur in dieser DURAN®-Schraubverschlussflasche zu regeln. Die doppelwandigen DURAN®-Flaschen sind eine verschließbare und flexible Alternative zu deckellosen ummantelten Bechergläsern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Gleichmäßige Erwärmung bzw. Kühlung durch die Position der 10 mm-PTFE-Einlass-/Auslassschlauchanschlüsse um die Ummantelung Leicht ablesbare Skala auf dem Innengefäß Für höhere Sicherheit lassen sich die GL 18-Auslassschlauchanschlüsse entfernen Anwendung: Einfacher und günstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Doppelmantel für temperaturgeregelte Reaktionen wie Enzymverdauung, Lagerung bei konstanter Temperatur, Arbeiten mit endo- oder exothermen Reagenzien, Große Kühlfalle oder Kühler bei Verwendung mit Trockeneis im Innenbehälter
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,5 l
Verpackungsvolumen:
0,009139m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,075 kg
Nettogewicht:
0,75 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche 500 ml, weithalsflasche, Bioreaktor, Fermenter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 12,95*
ab € 355,37*
€ 416,39*
Frei Haus
ab € 335,64*
€ 434,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 465,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 458,41*
€ 532,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,76*
€ 612,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 458,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duran
1200379
ab € 229,27*
Zubehör
Duran
1165888
ab € 22,956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.