Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsglasflasche 500ml DURAN® doppelwandig GLS 80 mit Schraubverschluss u. Ausgießring PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsglasflasche 500ml DURAN® doppelwandig GLS 80 mit Schraubverschluss u. Ausgießring PP blau
Weithalsglasflasche 500ml DURAN® doppelwandig GLS 80 mit Schraubverschluss u. Ausgießring PP blau
Artikel-Nr.:
     163-6266805
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242564451
EAN/GTIN:
     4032051321021
Suchbegriffe:
Glasflaschen
GL-Schraubverschlusskappe
Schraubkappe GL
Schraubverschluss GL
Doppelwandige Weithalslaborflaschen, GLS 80®, DURAN®, mit Schraubverschluss
Die doppelwandige DURAN®-Weithalsflaschen GLS 80® verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation. Es können warme oder kalte Flüssigkeiten durch die Ummantelung zirkulieren, um die Temperatur in dieser DURAN®-Schraubverschlussflasche zu regeln.

Anwendungsbereiche
-Verwendung als einfacher und günstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Doppelmantel für Zellkulturen
-Reaktionsgefäß für temperaturgeregelte Reaktionen wie Enzymverdauung
-Einfaches Rührreaktorsystem mit kontinuierlicher Strömung und optionaler GLS 80®-Verschlusskomponente
-Thermostatisches Gefäß zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit hoher Viskosität bei konstanter Temperatur; praktisch beim Arbeiten mit endo- bzw. exothermen Reaktionen
-Große Kühlfalle oder Kühler bei Verwendung mit Trockeneis im Innenbehälter

Eigenschaften
-Verwendbar im breiten Temperaturbereich von -40 bis 120° C
-Gefertigt aus bewährtem DURAN®-Borosilikatglas 3.3
-Alle Komponenten sind vollständig autoklavierbar
-Erhältlich in zwei praktischen Größen: 500 und 1000 ml
-Kompatibel mit allen GLS 80®-Weithalsanschlusssystemen für das Zuführen bzw. Entnehmen von Flüssigkeit während der Verarbeitung

Nennvolumen 500 ml
Ø 110,0 mm
Höhe 170,0 mm
Gewinde GLS 80
Farbe klar
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche duran 500ml, weithalsflasche 500 ml, weithalsflasche, Weithals,Flasche, Glas, Weithals,Flaschen, Glas, Weithals,Laborflaschen, Flasche,Standflasche, Flaschen,Standflaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Flasche,Weithals, Glas, Flaschen,Weithals, Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 356,55*
€ 410,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 334,60*
€ 428,88*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,15*
€ 461,24*
Frei Haus
ab € 461,51*
€ 529,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duran
1200379
ab € 227,40*
Zubehör
Duran
1165888
ab € 23,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.