Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standflasche, Enghals, Kalk-Soda, braun, USP , USP , EP (3.2.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-231685408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     231685408
EAN/GTIN:
     4032051022386
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Standflasche
Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, braun, mit Normschliff, mit Glasstopfen, 1000 ml A maximum usage temperature of +100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3. Note on using DURAN® glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck! Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag Besteht nur aus Glaskomponenten Tight closure due to standard ground joint Anwendung: Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Proben, Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 29/32
Nennvolumen:
1 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Kalksoda Glas
Farbe:
Braun
Halsart:
Enghals
Verpackungsvolumen:
0,029481m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,591 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 17,765*
€ 21,535*
1
€ 18,90*
ab € 18,78*
€ 26,83*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 29,12*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 22,91*
€ 46,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.