| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9070524 Herst.-Nr.: 231685408 EAN/GTIN: 4032051022386 |
| |
|
| | |
| Steilbrust-Enghalsstandflaschen, Kalk-Natron-Glas, Braunglas -ISO 4796-2 -Hals mit Normschliff -Mit NS-Glasstopfen -Hydrolytische Klasse 3
Nennvolumen 1000 ml Ø 110 mm Höhe 200 mm Abmessungen (ØxH) 110 x 200 mm Schliffgröße NS29/32 Material Kalk-Natron-Glas Material Verschluss Kalk-Soda Glas Farbe braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals-Standflasche, Enghalsstandflasche, Standflasche EH, standflasche braunglas duran 1000 ml, standflasche, standflasche braun, Enghals,Standflaschen, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 17,755* | € 21,475* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 18,77* | € 26,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,35* | € 29,21* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 22,99* | € 46,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|