Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau grad., 500:5 ml, H 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2240190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2240190
EAN/GTIN:
     4049338005772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 500 ml
Messzylinder DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 500:5 ml, H 390 mm, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 4788. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,5 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
390 mm
Skalenteilung:
5ml
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,807 kg
Nettogewicht:
0,685 kg
Verpackungsvolumen:
0,00616504 m³
Verpackungshöhe:
0,101 m
Verpackungsbreite:
0,140 m
Verpackungstiefe:
0,436 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 30,74*
€ 40,23*
1
€ 14,90*
ab € 32,28*
€ 42,98*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,05*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 44,72*
€ 57,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.