Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 500ml : 5ml DURAN Klasse A KB blau graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 500ml : 5ml DURAN Klasse A KB blau graduiert
Meßzylinder 500ml : 5ml DURAN Klasse A KB blau graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9274186
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2240190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 500 ml
Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. DIN EN ISO 4788.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Toleranz 2.5 ml
Höhe 390 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12600, DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, Glas, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 30,74*
€ 40,23*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 32,28*
€ 42,98*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,05*
2
€ 8,50*
ab € 44,72*
€ 57,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.